PMN D22-2J-1 IC908 Sintrani rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za odrez in vrez mehkih obdelovalnih materialov in odrez cevi

Št. art.: 3329286
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3329286
EAN/GTIN 7291075380699
Številka proizvajalca 3329286
L-število L24080 271

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za odrezovanje, polmer vogala (RE) 1 mm, širina rezanja (CW) 2 mm

Lastnosti:

  • Spanformer J
  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0,03 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 2 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,15 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,04 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja