PMN D40-3PB-1.5 IC908 5-robi sintrani rezalni vložki za vrez in odrez ležajnih jekel in drugih žilavih materialov.

Št. art.: 3329282
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3329282
EAN/GTIN 7291075380668
Številka proizvajalca 3329282
L-število L24080 264

Opis

Opis:

Odrezovanje Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 1,5 mm, širina rezanja (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Spanformer PB
  • Kotni polmer (RE) 1,5 mm
  • Odstopanje kotnega polmera (+/-) (RETOL) 0 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,15 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja