MM GRIT18K-45A-3T6 IC908 45° VHM-rezkalne glave za male premere

Št. art.: 3329122
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3329122
EAN/GTIN 7291075431520
Številka proizvajalca 3329122
L-število L24060 11

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, značilnosti vmesnika T06, globina rezanja, max. (CDX) 1,4 mm, premer rezanja (DC) 17,7 mm, število utorov (NOF) 3

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Vmesniki funkcije T06
  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 1,4 mm
  • Premer reza (DC) 17,7 mm
  • Širina reza (CW) 3,47 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 3
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse