HM390 ETP D10-3-C10-04 90° miniaturni stebelni rezkar za HM390 TPKR 0401 trikotne obračalne rezalne ploščice s 3 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3321284
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NANMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3321284
EAN/GTIN 7291075392265
Številka proizvajalca 3321284
L-število L23980 1451

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 10 mm, premer (DC/DCX) 10 mm, število rezkarjev (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 80 mm, vpenjalna glava okrogla, vpenjalna glava okrogla, efektivna dolžina (LU) 12,6 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Premer (DC/DCX) 10 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 80 mm
  • Dolžina glave (levo) 15 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 2,5 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 12,6 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki