F90SD D2.50-06-1.00-12 90° rezkar za plano rezkanje za S/QDM# 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3319840
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3319840
EAN/GTIN 7291075384123
Številka proizvajalca 3319840
L-število L23980 2742

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2-1/2″, rezanje element Count (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 2-1/4″, skupna dolžina (OAL) 1,76 ″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 2-1/2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Največja globina reza (APMX): 0,465″
  • Premer pesta (DHUB): 2-1/4″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): QDMT 1205 PDN-RM
  • Skupna dolžina (OAL): 1,76″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse