GRIPA 6.00-3.00 IC07 Dvorezilni, brušeni rezalni vložki s polnim radijem za zunanje/notranje zarezovanje in aksialno žlebljenje.

Št. art.: 3314416
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3314416
EAN/GTIN 7291075473865
Številka proizvajalca 3314416
L-število L23940 2038

Opis

Opis:

Plošče za vrezovanje/struženje, širina rezanja (CW) 6 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 3 mm
  • Širina reza (CW) 6 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 19,16 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja