PDACL 1616X-11S-JHP-MC Vpenjalno držalo s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za pozitivne 55°-obračalne rezilne ploščice za uporabo na avtomatih za struženje dolgih materialov

Št. art.: 3308033
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3308033
EAN/GTIN 7291075365405
Številka proizvajalca 3308033
L-število L23990 677

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 76 mm, dolžina glave (LH) 28 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 76 mm
  • Širina funkcije (WF) 16,2 mm
  • Dolžina glave (levo) 28 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis tabele rezalna plotting (MIID) DC..11T3
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) 0 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) 0 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki