PENTA D40L300PB-6D IC808G 5-robi rezalni vložki za odrez ležajnih jekel in drugih žilavih materialov

Št. art.: 3301665
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 4 Kosov
  • Koraki naročila: 4 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3301665
EAN/GTIN 7291075362237
Številka proizvajalca 3301665
L-število L24080 272

Opis

Opis:

Odrezovanje Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,2 mm, širina rezanja (CW) 3 mm

Lastnosti:

  • Spanformer PB
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza (CW) 3 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,08 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,03 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja