{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost vpenjalnega trna | 65 | |
Masa | 13 kg | |
Vpenjalna širina | 4 mm - 65 mm | |
Natančnost ponovitve | 0,01 mm | |
Maksimalna vpenjalna sila | 105 kN | |
Razdalja med pritrdilnimi izvrtinami | 184 mm | |
⌀ kroga lukenj | 120 mm | |
Dolžina L | 214 mm | |
Širina B | 159 mm | |
Višina H | 124 mm | |
Zev ključa | 17 mm | |
⌀ glave | 99,5 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalni primeži |
Številka izdelka | 329810 65 | |
EAN/GTIN | 2050001922496 | |
Številka proizvajalca | 1201/0005 |