{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Morse konus | MK4 | |
⌀ kućišta D | 68,5 mm | |
Korisna duljina B | 102,5 mm | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 32 mm | |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 mm | |
za težinu obratka | 800 kg | |
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice |
Broj artikla | 320660 4 | |
EAN / GTIN | 4019208014258 | |
Broj proizvođača | 042175 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rotirajući šiljak za tokarenje 60° 4
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
387,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
541,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
368,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
486,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za težinu obratka | 800 | 600 | 350 | 1.400 |
⌀ kućišta D | 68,5 | 68 | 76 | 38 |
maksimalna pogreška rotacije | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Morse konus | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Korisna duljina B | 102,5 | 111 | 82 | |
Najveći ⌀ vrha 60 ° A | 32 | 10 | ||
Vrsta proizvoda | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice | Šiljak za tokarilice |