DRG-MF-32L-2.25D-40A-17 Večnamensko orodje za vrtanje, izstruženje, plano izstruženje in notranje zarezovanje

Št. art.: 3203871
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTIFUNCTIONTOOLS
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3203871
EAN/GTIN 7291075347661
Številka proizvajalca 3203871
L-število L24150 241

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, premer rezalnega roba (DC) 32 mm, skupna dolžina (OAL) 160 mm, efektivna dolžina (LU) 72 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 32 mm
  • Razpon L/D 2 x D
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) XCMT 17...
  • Skupna dolžina (OAL) 160 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 86 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 74 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 72 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MULTIFUNCTIONTOOLS" Poglej vse