• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DFN 340-102-32A-3D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3203377
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3203377
EAN / GTIN 7291075314939
Herstellernummer 3203377
L-Nummer L24040 828

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 34 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 34.0, Gesamtlänge (OAL) 201.2 mm, Nutzlänge (LU) 102 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 34 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 34.93 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 34 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 133.58 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 34.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 340
  • Gesamtlänge (OAL) 201.2 mm
  • Point Length (PL) 7.62 mm
  • Kraglänge (LPR) 141.2 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 102 mm