MNC 500-250 A40-269-12-5D Telo svedra za velike premere z vrtalno glavo SUMOCHAM v centru in obračalnimi rezalnimi ploščicami po obodu; globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3202885
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija COMBICHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3202885
EAN/GTIN 7291075307627
Številka proizvajalca 3202885
L-število L24040 1014

Opis

Opis:

Modularna ohišja za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, rezalni premer (DC) 50 mm, skupna dolžina (OAL) 365,1 mm, efektivna dolžina (LU) 256,11 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 26,9 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 50 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Premer snopa (DF) 50 mm
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) SOGT 120408-W
  • Skupna dolžina (OAL) 365,1 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 297,07 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 68 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 256,11 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "COMBICHAM" Poglej vse