DCN 180-144-25.4R-8D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3202724
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3202724
EAN/GTIN 7291075278910
Številka proizvajalca 3202724
L-število L24040 1114

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, premer povezave na strani stroja (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 0,709″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 18,0, skupna dolžina (OAL) 8,99 ″, uporabna dolžina (LU) 5,8″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 1,26″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,709″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,744″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,709″
  • Decimalni ekvivalent: 0,709″
  • Premer prirobnice (DF): 1,26″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 6,661″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 18,0
  • Skupina dolžine: 8xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ICP 180
  • Skupna dolžina (OAL): 8,99″
  • Dolžina točke (PL): 0,129″
  • Štrleča dolžina (LPR): 6,79″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,2″
  • Vrsta vpenjala: Krog
  • Uporabna dolžina (LU): 5,8″