• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 180-144-25.4R-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3202724
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3202724
EAN / GTIN 7291075278910
Herstellernummer 3202724
L-Nummer L24040 1114

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.709″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 18.0 ,Gesamtlänge (OAL) 8.99″ ,Nutzlänge (LU) 5.8″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.709″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.744″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.709″
  • Nenndurchmesser: 0.709″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Funktionslänge (LF): 6.661″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 18.0
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 180
  • Gesamtlänge (OAL): 8.99″
  • Point Length (PL): 0.129″
  • Kraglänge (LPR): 6.79″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.2″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 5.8″