DR15.9-048-19.05-05-3D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 3xD

Št. art.: 3201323
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DR-TWIST
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201323
EAN/GTIN 7291075203653
Številka proizvajalca 3201323
L-število L24150 295

Opis

Opis:

Indexable vrtalni organi, rezanje premer (DC) 5/8″, skupna dolžina (OAL) 5,7 ″, uporabna dolžina (LU) 1,88″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,697″
  • Decimalni ekvivalent: 0,625″
  • Premer prirobnice (DF): 1,102″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,681″
  • Skupina dolžine: 3xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): SOMX 050204-DT
  • Skupna dolžina (OAL): 5,7″
  • Štrleča dolžina (LPR): 2,7″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 3″
  • Uporabna dolžina (LU): 1,88″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DR-TWIST" Poglej vse