DCM 140-112-15.87A-8D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3200961
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3200961
EAN/GTIN 7291075170030
Številka proizvajalca 3200961
L-število L24040 355

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC) 0,551″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 14,0, skupna dolžina (OAL) 6,95 ″, uporabna dolžina (LU) 4,41″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 0,79″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,551″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,587″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,551″
  • Decimalni ekvivalent: 0,551″
  • Premer prirobnice (DF): 0,79″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 4,96″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 14,0
  • Skupina dolžine: 8xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): IDI 140-SG
  • Skupna dolžina (OAL): 6,95″
  • Dolžina točke (PL): 0,1″
  • Štrleča dolžina (LPR): 5,06″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
  • Uporabna dolžina (LU): 4,41″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse