DCM 110-088-15.87A-8D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3200958
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3200958
EAN/GTIN 7291075170009
Številka proizvajalca 3200958
L-število L24040 352

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC) 0,433″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 11,0, skupna dolžina (OAL) 5,95 ″, uporabna dolžina (LU) 3,46″

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED): 0,79″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,433″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,469″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,433″
  • Decimalni ekvivalent: 0,433″
  • Premer prirobnice (DF): 0,79″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,981″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 11,0
  • Skupina dolžine: 8xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): IDI 110-SG
  • Skupna dolžina (OAL): 5,95″
  • Dolžina točke (PL): 0,079″
  • Štrleča dolžina (LPR): 4,06″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
  • Uporabna dolžina (LU): 3,46″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse