DCM 110-033-16A-3D Sveder za obračalne rezalne ploščice, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3200543
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3200543
EAN/GTIN 7291075101270
Številka proizvajalca 3200543
L-število L24040 23

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, premer pritrditve na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezila (DC) 11 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 11,0, skupna dolžina (OAL) 96,1 mm, efektivna dolžina (LU) 33 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 20 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 11 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 11,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 11 mm
  • Premer snopa (DF) 20 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 46,1 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 11,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 110-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 96,1 mm
  • Dolžina točke (PL) 2 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 48,1 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 33 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse