• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Držalo za sveder za vrtanje v polno VARIA 10 mm

Št. art.: 319825 10
Popust
235,50 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 10 mm
Trn za rezkarje V4
Previsna dolžina A 26 mm
Zunanji ⌀ D 42 mm
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319825 10
EAN/GTIN 4045197317674
Številka proizvajalca 27.V410WNL26

Opis

Prednosti:

  • Hitra menjava zaradi enega vpenjalnega mesta, zato pri menjavi orodja ni nevarnosti telesnih poškodb.
  • Rezalno orodje leži prednastavljeno v stroju.
  • Kratka izvedba – nizki stroški opremljanja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s prijemalno površino.

Opomba:

Maksimalni zatezni moment pri VX3 in VX4 pri 5,7 Nm, dosegljiv s primernim momentnim ključem art. 211750 vel. 5,7. Maksimalni zatezni moment pri V3, V4 in V5 pri 10 Nm. Pri sprostitvi vložkov ne obračajte čez končni položaj.
Izjemno kratka izvedba po ponudbi.
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
    Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico