• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

ER-hidravlična vpenjalna stročnica z vpenjalno matico ER32 12 mm

Št. art.: 319743 12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ d 12 mm
⌀ d2 50 mm
Dolžina L 58,3 mm
Navoj M M40 × 1,5
Vrsta izdelka Vpenjalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319743 12
EAN/GTIN 4062406244057

Opis

Izvedba:

Velika prilagodljivost, za uporabo pri struženju v statičnih držalih za vpenjalne stročnice, vendar tudi pri gnanih orodjih. Najboljše lastnosti krožnega teka.
Za gnana orodja z zunanjim navojem.

Prednosti:

  • Idealne lastnosti blaženja vibracij poskrbijo za optimalne površine obdelovancev in daljšo življenjsko dobo.
  • Hitra in preprosta uporaba.
  • Prilagodljiva uporaba vmesnih puš.
  • Odlično centriranje.

Uporaba:

Primerno za vrtanje, povrtavanje, grezenje in tudi za uporabo nožev za notranje struženje.