• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • ¡Última oportunidad! Solo unos pocos artículos disponibles y pronto ya no en nuestro surtido.

Pinza portapieza hidráulica ER con tuerca de unión ER32 12 mm

Número de artículo: 319743 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ d 12 mm
⌀ d2 50 mm
Longitud L 58,3 mm
Rosca M M40×1,5
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319743 12
EAN / GTIN 4062406244057

Descripción

Ejecución:

Alta flexibilidad, para el uso en el torneado en soporte para pinzas portapiezas estáticos, pero también en herramientas accionadas. Las mejores propiedades de concentricidad.
Para herramientas accionadas con rosca exterior.

Ventaja:

  • Propiedades de amortiguación ideales para conseguir superficies de pieza óptimas y aumento de duración óptimo.
  • Manejo rápido y sencillo.
  • Uso flexible de casquillos intermedios.
  • Centrado perfecto.

Aplicación:

Para taladrar, escariar, avellanar, y también para utilizar barras de mandrinar.