VDI-adapterji, zakrivljeni, za držalo nožev 30-A

Št. art.: 319716 30-A
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala d1 30 mm
Dolžina L 90 mm
Širina B 116 mm
Širina B1 61 mm
Višina H 7 mm
Vrsta izdelka Adapter za prijemalo za palice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319716 30-A
EAN/GTIN 4062406239541

Opis

Primerno za:

Prijemalo za palice art. 319711.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli