Šoba za hladilno sredstvo JetKD-A z navojnim priključkom, Navoj × dolžina šobe: M8X12

Št. art.: 319473 M8X12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj × dolžina šobe Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip JetKD-A
⌀ izvrtine za cev 4 mm
Dolžina šobe 12 mm
Priključni navoj M8×1
Izvedba Navoj
Notranje hlajenje da
Vrsta izdelka Šoba za hladilno sredstvo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319473 M8X12
EAN/GTIN 4260711110252
Številka proizvajalca TOP52GR23,5
Proizvajalec/odgovorna oseba RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Opis

Izvedba:

Za ciljno hlajenje in mazanje na rezilu oz. odstranjevanje odrezkov.
JetKD-A je robustna šoba za hladilno sredstvo za uporabo v sodobnih CNC-stružnicah. Primerna je za vgradnjo v držala fiksnih ali gnanih orodij. Pri strojih z visokotlačnimi črpalkami so potrebne posebne šobe za hladilno sredstvo, ki prenesejo visoke tlake. Tukaj je JetKD-A prava izbira! Velik pretok poskrbi za močan curek hladilnega sredstva z dobrim nadzorom. Nastavitev smeri se izvede ročno. Preprosto zavrtite v želeno smer in zategnite vpenjalno matico. Zahvaljujoč velikemu radiju vrtenja je mogoča nastavitev s kotom do 45° v kateri koli smeri.
Visokotlačna šoba – robustna šoba za hladilno sredstvo, primerna za visoke tlake, z ročno nastavitvijo smeri, velikim območjem nastavljanja do 45° v katero koli smer in ⌀ izvrtine za cev 4 mm.

Opis:

Šoba JetKD-A je sestavljena iz treh delov, ki so zasnovani za optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo. Prav pri tako pomembni komponenti, kakršna je šoba za hladilno sredstvo, je pomembna prava kombinacija vseh sestavnih delov. Spodnji del ima konični navoj in se s ključem za notranji 6-kotnik privije v izvrtino za hladilno sredstvo. Nato se šoba fiksira z vpenjalno matico.

Uporaba:

Za uporabo na statičnih in gnanih držalih za struženje prek navojnega priključka.

Opomba:

Za ustrezne navojne adapterje in podaljške glejte 319476 oz. 319477.