Bocal de refrigeração JetKD-A com ligação roscada, Rosca×comprimento do bico: M8X12

N.º do artigo: 319473 M8X12
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
138 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca×comprimento do bico Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo JetKD-A
⌀ de passagem do tubo 4 mm
Comprimento do bico 12 mm
Rosca de ligação M8×1
Modelo Rosca
Refrigeração interior sim
Tipo de produto Bico de refrigerante

Identificação e classificação

Número do artigo 319473 M8X12
EAN/GTIN 4260711110252
Número do fabricante TOP52GR23,5
Fabricante/responsável RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Descrição

Versão:

Para arrefecimento e lubrificação direcionados na extremidade de corte ou evacuação de aparas.
Com o JetKD-A tem um bocal de refrigeração robusto para utilização em tornos CNC modernos. É adequado para instalação em suportes de ferramentas fixos ou acionados. As máquinas com bombas de alta pressão requerem bocais de refrigeração especiais que cumpram as pressões mais altas. É aqui que entra o JetKD-A em jogo! A passagem de grande dimensão garante um jato de refrigeração forte e fácil de controlar. O ajuste da direção é feito manualmente. Basta rodar na direção pretendida e apertar a porca de união. Graças ao grande raio de rotação, o ajuste é possível com um ângulo de até 45° em qualquer direção.
Bico de alta pressão – Bico de refrigeração robusto adequado para altas pressões, ajuste manual da direção, ampla faixa de ajuste de até 45° em cada direção e um ⌀ de passagem do tubo de 4 mm.

Descrição:

O JetKD-A consiste em três partes, que são projetadas para uma função ótima e longa vida útil. Especialmente com um componente tão importante como um bico de refrigeração, a combinação certa de todos os componentes é importante. A parte inferior tem uma rosca cónica e é aparafusada no furo do líquido de arrefecimento utilizando uma chave Allen. O bico é então fixado com uma porca de união.

Vantagem:

Para utilização em suportes rotativos estáticos e acionados através de ligação roscada.

Nota:

Adaptadores e extensões de rosca adequados, ver 319476 ou 319477.