Šoba za hladilno sredstvo JetKD-A z navojnim priključkom M8X20

Št. art.: 319473 M8X20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip JetKD-A
⌀ izvrtine za cev 4 mm
Dolžina šobe 20 mm
Priključni navoj M8×1
Izvedba Navoj
z notranjim hlajenjem da
Vrsta izdelka Šoba za hladilno sredstvo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319473 M8X20
EAN/GTIN 4260711110269
Številka proizvajalca TOP52GR24,0

Opis

Izvedba:

Za ciljno hlajenje in mazanje na rezilu oz. odstranjevanje odrezkov.
Visokotlačna šoba – robustna šoba za hladilno sredstvo, primerna za visoke tlake, z ročno nastavitvijo smeri, velikim območjem nastavljanja do 45° v katero koli smer in ⌀ izvrtine za cev 4 mm.
JetKD-A je robustna šoba za hladilno sredstvo za uporabo v sodobnih CNC-stružnicah. Primerna je za vgradnjo v držala fiksnih ali gnanih orodij. Pri strojih z visokotlačnimi črpalkami so potrebne posebne šobe za hladilno sredstvo, ki prenesejo visoke tlake. Tukaj je JetKD-A prava izbira! Velik pretok poskrbi za močan curek hladilnega sredstva z dobrim nadzorom. Nastavitev smeri se izvede ročno. Preprosto zavrtite v želeno smer in zategnite vpenjalno matico. Zahvaljujoč velikemu radiju vrtenja je mogoča nastavitev s kotom do 45° v kateri koli smeri.

Opis:

Šoba JetKD-A je sestavljena iz treh delov, ki so zasnovani za optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo. Prav pri tako pomembni komponenti, kakršna je šoba za hladilno sredstvo, je pomembna prava kombinacija vseh sestavnih delov. Spodnji del ima konični navoj in se s ključem za notranji 6-kotnik privije v izvrtino za hladilno sredstvo. Nato se šoba fiksira z vpenjalno matico.

Uporaba:

Za uporabo na statičnih in gnanih držalih za struženje prek navojnega priključka.

Opomba:

Za ustrezne navojne adapterje in podaljške glejte 319476 oz. 319477.
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
    Navoj × dolžina šobe Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico