Držalo za notranje struženje oblika E2 25 mm

Št. art.: 319330 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
209 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika E
Izvrtina d2 (H7) 25 mm
Velikost VDI VDI 40
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 40
Navoj hladilnega kanala M8
Navoj vpenjalnega vijaka M10
Vrsta izdelka VDI-držalo nožev za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319330 25
EAN/GTIN 4062406755058

Opis

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Standard:

DIN 69880/VDI 3425, list 2.
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
    Izvrtina d2 (H7) (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico