{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oblika | B | |
⌀ držala d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 28 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Barvna koda VDI-držala | VDI 30 | |
Vrsta izdelka | VDI držala orodij |
Številka izdelka | 319080 30 | |
EAN/GTIN | 4045197955029 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Držalo za orodje, oblika B6 radialno levo, dolgo 30 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
182,00 €
64,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
256,00 €
144,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
256,00 €
129,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
b1 | 100 | 100 | 100 |
b2 | 65 | 65 | 65 |
h1 | 20 | 20 | 20 |
h2 | 29 | 29 | 29 |
h5 | 38 | 38 | 38 |
l1 | 22 | 22 | 22 |
l2 | 40 | 40 | 40 |