COOLANT SET SRM12X1.75-27 Vpenjalni vijaki z nastavljivimi Protrusion šobami za plano rezkanje Shell-Type Face

Št. art.: 3166715
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3166715
EAN/GTIN 7291075262766
Številka proizvajalca 3166715
L-število L24000 390

Opis

Opis:

KOMPLET HLADILNE TEKOČINE SRM12X1.75-27

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 35 mm
  • Notranji premer (DINN) 27 mm
  • Lmin 2 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 31 mm