Garnitura obročev za odvijanje čeljusti RotoRi XL

Št. art.: 315910 XL
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ notranjega vpenjanja 195 mm - 315 mm
⌀ zunanjega vpenjanja 249 mm - 369 mm
primerno za ⌀ stružne glave 315 mm - 630 mm
primerno za vrtanje z grezenjem, čeljusti za struženje M16; M20
Vrsta izdelka Obroč za odvijanje čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 315910 XL
EAN/GTIN 2050002053137
Številka proizvajalca P19508142630

Opis

Izvedba:

Posebna, patentirana izvedba obročev za odvijanje z ukrivljenimi segmenti omogoča brezstopenjsko nastavljanje čeljusti za izdelavo potrebnega premera. Garnitura vsebuje patentirane, prilagodljive vpenjalne čepe RotoFix, ki z območjem nastavljanja 2 mm omogočajo brezhibno izravnavo velikih toleranc grezenja vijakov v vpenjalnih čeljustih različnih proizvajalcev. Dodatna obdelava grezenja vijakov ni potrebna.

Prednosti:

  • Notranje in zunanje vpenjanje z 1 obročem.
  • Brezstopenjsko vpenjalno območje.
  • 1/10 mm natančen primik premera struženja.
  • Nizki stroški opremljanja z vpenjalnimi čepi RotoFix.
  • Velik prihranek stroškov za vpenjalne čeljusti.
  • Optimalna dostopnost orodja za struženje.
  • Hitra in prilagodljiva uporaba.

Uporaba:

Obroči iz zelo trdega posebnega jekla omogočajo natančno izstruževanje mehkih vpenjalnih čeljusti pod vpenjalno silo ali izbrušenje trdih vpenjalnih čeljusti. Možnost uporabe pri notranji in zunanji obdelavi čeljusti.

Obseg dobave:

Pločevinasto stojalo, sornik Premium RotoFix in obroči RotoFix.
10 obročev in po 3 čepi M16/M20.

Opomba:

Po ponudbi dobavljivo tudi za 4- ali 6-čeljustne vpenjalne glave.