Set uitdraairingen voor bekken RotoRi, Type: XL

Artikelnummer: 315910 XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Binnenspan-⌀ 195 mm - 315 mm
Buitenspan-⌀ 249 mm - 369 mm
Geschikt voor klauwplaat-⌀ 315 mm - 630 mm
Geschikt voor verzinkboring draaibekken M16; M20
Producttype Uitdraairing voor bekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 315910 XL
EAN/GTIN 2050002053137
Nummer fabrikant P19508142630
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Antonio Basile GmbH, Lerchenstrasse 2, 74226 NORDHEIM, Deutschland, www.basilegmbh.de

Omschrijving

Uitvoering:

Dankzij de speciale, gepatenteerde constructie van de uitdraairingen met bochtensegmenten is een traploze instelling van de bekken mogelijk om de benodigde diameter te realiseren. De in de set opgenomen, gepatenteerde flexibele RotoFix spanpennen maken het mogelijk om de grote toleranties van de schroefverzinkingen in de spanbekken van zeer uiteenlopende producenten door een verstelbereik van 2 mm te vereffenen. Er is geen nabewerking van de schroefverzinkingen nodig.

Voordeel:

  • Binnen- en buitenspanning met 1 ring.
  • Traploos spanbereik.
  • 1/10 mm nauwkeurige aanzet van de draai-diameter.
  • Lage instelkosten dankzij RotoFix spanpennen.
  • Grote kostenbesparing op spanbekken.
  • Optimale toegankelijkheid van het draaigereedschap.
  • Snel en flexibel gebruik.

Toepassing:

Met de ringen van hoogvast speciaal staal is het mogelijk om zachte spanbekken nauwkeurig onder spandruk uit te draaien of harde spanbekken uit te slijpen. Toepasbaar bij binnen- of buitenbewerking van de bekken.

Levering:

Plaatstalen houder, RotoFix premium-bouten en RotoFix ringen.
10 ringen en telkens 3 pennen M16 / M20.

Tip:

Op aanvraag ook voor 4- en 6-beks kop leverbaar.