Sklopi uteži 5 g (F2); 50 g (F2)

Št. art.: 315-306-303
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Dodatne uteži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 315-306-303
EAN/GTIN 4045761245617
Številka proizvajalca 315-306-303
L-število L40250 2774

Opis

Opis:

  • Varnostni set 5 g (F2)
  • 50 g (F2)
  • Po želji je v varnostnem kompletu KERN na voljo prostor za dodatno preskusno utež, s katero lahko preverite svojo tehtnico pri ustrezni vrednosti teže
  • Pri pravilnem ravnanju s preskusnimi utežmi vam pomagajo uporabni pripomočki, ki so individualno prilagojeni varnostnemu kompletu KERN, npr. posebne rokavice, pincete, ročaji za uteži, ščetke itd
  • Če je tehtnica shranjena v praktičnem zaščitnem kovčku poleg tehtnice, lahko kadar koli preverite in zagotovite visoko natančnost svoje tehtnice

Lastnosti:

  • OIML razred F2
  • Nazivna vrednost 5 g - 50 g
  • Iz nerjavečega jekla

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor