Sklopi uteži 20 g (F1); 200 g (F1)

Št. art.: 315-208-205
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Dodatne uteži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 315-208-205
EAN/GTIN 4045761245761
Številka proizvajalca 315-208-205

Opis

Opis:

  • Varnostni set 20 g (F1)
  • 200 g (F1)
  • Po želji je v varnostnem kompletu KERN na voljo prostor za dodatno preskusno utež, s katero lahko preverite svojo tehtnico pri ustrezni vrednosti teže
  • Pri pravilnem ravnanju s preskusnimi utežmi vam pomagajo uporabni pripomočki, ki so individualno prilagojeni varnostnemu kompletu KERN, npr. posebne rokavice, pincete, ročaji za uteži, ščetke itd
  • Če je tehtnica shranjena v praktičnem zaščitnem kovčku poleg tehtnice, lahko kadar koli preverite in zagotovite visoko natančnost svoje tehtnice

Lastnosti:

  • Razred OIML F1
  • Nazivna vrednost 20 g - 200 g
  • Iz nerjavečega jekla

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor