{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
za tip glave | 160 mm | |
Dolžina L | 61 mm | |
Širina B | 18 mm | |
Višina H | 47,5 mm | |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |
Številka izdelka | 314600 160 | |
EAN/GTIN | 4019208034393 | |
Številka proizvajalca | 107592 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke 160 mm
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
|
|
Širina B | 18 | 20 |
za tip glave | 160 | 160 |
Višina H | 47,5 | 53 |
Dolžina L | 61 | 70 |
ustreza barvni kodi | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX |
Vrsta izdelka | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem | Čeljusti za stružno glave s spiralnim navojem |