Garnitura čeljusti z nazobčenim robom, 3-delna, za glavo 5

Št. art.: 313953 5
Nastavi ceno 3 kos (104,67 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 144 mm - 173 mm
Širina utora n 14 mm
Navoj M M6
Vrsta izdelka Čeljusti za stružno glavo za kompaktni vpenjalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 313953 5
EAN/GTIN 2050001946027
Številka proizvajalca 0138143

Opis

Izvedba:

Kaljene vpenjalne čeljusti. Za zunanje vpenjanje surovcev z ozobljenjem 1,5 × 60°.
Bruniran.

Opomba:

Primerni za BISON − 2405K; Kitagawa B 200/BA/HOB/NL/N/NA;
Matsumoto H/HA/ZA.