{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| für Drehfutter-Durchmesser | 200 mm | |
| Spannfläche | Gripp-Verzahnung | |
| für Wechselbare Einsätze geeignet | nein | |
| mit Nut | ja | |
| Nutbreite | 14 mm | |
| Funktion | fest | |
| Befestigungsart | schrauben | |
| für Schraubengröße | M6 | |
| Inhalt | 3 St. | |
| Produktart | Drehfutter-Backen | |
| Material | Stahl | |
| Oberfläche | brüniert | |
| Inhalt | Stück |
| Produkto numeris | 313953 5 | |
| EAN / GTIN | 2050001946027 | |
| Gamintojo numeris | 0138143 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |