Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Stružna glava s klinastimi letvami z enodelnimi obrnljivimi čeljustmi, DIN 6350, Tip: 160

Št. art.: 313110 160

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 6350
Tip 160
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki 5 mm - 161 mm
Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki 67 mm - 174 mm
Vpenjalni hod na čeljust S 6,2 mm
Zunanji ⌀ A 164 mm
Izvrtina E 42 mm
Višina glave D 63 mm
Centrirni ⌀ B 145 mm
Notranji 4-kotnik ključa K 10 mm
Masa 9,3 kg
Maksimalno število vrtljajev 5.400 min-1
Barvna koda za pribor Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka Glave s klinastimi letvami

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 313110 160
Številka proizvajalca 437476
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Izvedba:

  • Najvišja točnost krožnega teka in zamenjave.
  • Z varnostnimi zatiči čeljusti, centrično vpenjanje.
  • Velik prehod.
  • Natančnost je dvakrat večja od predpisane po DIN 6386.
  • Velika sila vpetja pri majhnem naporu.
  • Višje število vrtljajev zaradi varnostnih zatičev.
  • Hitro in enostavno obračanje oz. zamenjava čeljusti.
  • Zunanja kontura z robom za odvajanje brizgajoče emulzije.
  • Mazalke za mazanje vseh drsnih površin.

Prednosti:

Kjer so zahtevane ekstremno velike sile vpetja, velika natančnost krožnega teka in zanesljiva natančnost trajne ponovitve.

Uporaba:

Za glave vretena z navojem DIN 800. Glava se pritrdi z vijaki na zadnji strani na prirobnico in ta prirobnica se pritrdi na vreteno. Surova prirobnica mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in potem na stružno glavo.

Material:

V celoti iz jekla, celotna površina kaljena.

Obseg dobave:

Vklj. z: 1 garnituro čeljusti, 1 vpenjalnim ključem, 1 garnituro pritrdilnih vijakov.

Opomba:

Izvrtina E se lahko povrta: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (z doplačilom).