{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | DIN 6350 | |
| Tip | 200 | |
| Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 7 mm - 207 mm | |
| Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki | 71 mm - 214 mm | |
| Vpenjalni hod na čeljust S | 6,8 mm | |
| Zunanji ⌀ A | 206 mm | |
| Izvrtina E | 52 mm | |
| Višina glave D | 81 mm | |
| Centrirni ⌀ B | 185 mm | |
| Notranji 4-kotnik ključa K | 12 mm | |
| Masa | 18,6 kg | |
| Maksimalno število vrtljajev | 4.600 min-1 | |
| Barvna koda za pribor | Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm | |
| Vrsta izdelka | Glave s klinastimi letvami |
| Številka izdelka | 313110 200 | |
| Številka proizvajalca | 437477 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |