P290 ACK100-3-0.9-W.75-12 Vijačni rezkarji za obračalne rezalne ploščice P290 z rezalnimi robovi dolžine 12 ali 18 mm

Št. art.: 3110882
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MILLSHRED P290 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3110882
EAN/GTIN 7291075317473
Številka proizvajalca 3110882
L-število L23980 1795

Opis

Opis:

Shell Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC) 1″, rezanje element Count (CICT) 6, globina reza maksimum (APMX) 0,9″, flavta Count (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 3,74 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Največja globina reza (APMX): 0,9″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): P290 ACKT 1204 PDR-FW
  • Skupna dolžina (OAL): 3,74″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MILLSHRED P290 LINE" Poglej vse