SD S-A-L5.50-C.750-SP17 Cilindrična stebla (stopničasta) za izmelnjive rezkalne glave

Št. art.: 3110818
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3110818
EAN/GTIN 7291075312584
Številka proizvajalca 3110818
L-število L24070 328

Opis

Opis:

Trdna konec Mill vpenjala, dolžina telesa (LB) 0,795 ″, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3/4″, povezava navoj nominalna velikost obdelovanca strani (THSZWS) M6x0.5, skupna dolžina (OAL) 5,736 ″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,67″
  • Dolžina telesa (LB): 0,795″
  • Največja dolžina telesa (LBX): 0,91″
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Priključni navoj stran obdelovanca (THSZWS): M6x0.5
  • Skupna dolžina (OAL): 5,736″