HM390 ETP-D1.0-3-MMT15-10 90° stebelni rezkarji z navojnim vmesnikom MULTI-MASTER za HM390 TPKT 1003.. trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3107045
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3107045
EAN/GTIN 7291075336924
Številka proizvajalca 3107045
L-število L23980 2900

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 0,96 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,315 ″, flavta Count (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 1,77″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Multimaster
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,96″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T15
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,315″
  • Velikost pogona (DRVS): 0,787″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1,1″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HM390 TPKT 100304 PDR
  • Skupna dolžina (OAL): 1,77″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 1 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse