T490 SM D050-44-5-22-08 Natični vijačni rezkarji za tangencialno nameščene izmenljive ploščice T490 LNMT/HT 0804...

Št. art.: 3106411
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106411
EAN/GTIN 7291075326291
Številka proizvajalca 3106411
L-število L23980 3168

Opis

Opis:

Mišični frezalnik, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 47 mm, premer rezalnega roba (DC) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 30, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 44 mm, število rezalnih robov (NOF) 5, skupna dolžina (OAL) 65 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 47 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 30
  • Dolžina reza maks (APMX) 44 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 5
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T490 LNMT 0804PNR
  • Skupna dolžina (OAL) 65 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse