H490 SM D063-48-4-27-12 Natični vijačni rezkarji za obojestranske, pravokotne rezalne ploščice H490 ANKX 12.. s 4 vijačnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3106259
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 490 LINE
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106259
EAN/GTIN 7291075309669
Številka proizvajalca 3106259
L-število L23980 526

Opis

Opis:

Mišični čelni frez, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 60 mm, premer rezalnih robov (DC) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 16, največja dolžina rezalnih robov (APMX) 47 mm, število rezalnih teles (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 70 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 60 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 16
  • Dolžina reza maks (APMX) 47 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H490 ANKX 1205PNTR-RM
  • Skupna dolžina (OAL) 70 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 490 LINE" Poglej vse