S865 FSN D125-10-40-R13 65° rezkar za plano rezkanje za obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105735
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3105735
EAN/GTIN 7291075277494
Številka proizvajalca 3105735
L-število L23980 1055

Opis

Opis:

Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 134,7 mm, število rezalnih teles (CICT) 10, premer pesta (DHUB) 82 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Premer (DC/DCX) 134,7 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 134,7 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Premer pesta (DHUB) 82 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 65 stopinj