S865 FSN D125-10-40-R13 Čelní 65° fréza pro břitové destičky s 8 břity

Artiklové číslo: 3105735
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3105735
EAN / GTIN 7291075277494
Číslo výrobce 3105735
L-číslo L23980 1055

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 134,7 mm, počet řezných těles (CICT) 10, průměr náboje (DHUB) 82 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 134.7 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 134.7 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 82 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 65 Stupne