T490 ELN D.62-2-W.62-08 90° stebelni rezkar za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 spiralnimi rezalnimi robovi dolžine 8 mm

Št. art.: 3105585
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELITANG T490 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105585
EAN/GTIN 7291075255898
Številka proizvajalca 3105585
L-število L23980 2827

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 5 / 8 ″, premer rezanja (DC / DCX) 5 / 8″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,315 ″, štetje flavte (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 1-1 / 4″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 3 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 5/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,315″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,297″
  • Dolžina glave (levo): 1,05″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): T490 LNMT 0804 PNR
  • Skupna dolžina (OAL): 3-1/4″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 2 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 1″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELITANG T490 LINE" Poglej vse