S865 FSN D080-07-27-R13 65° rezkar za plano rezkanje za obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105145
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 865 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105145
EAN/GTIN 7291075277456
Številka proizvajalca 3105145
L-število L23980 784

Opis

Opis:

Čelna, vogalna rezkarja s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 89,7 mm, število rezalnih ploščic (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 60 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 80 mm
  • Premer (DC/DCX) 89,7 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 89,7 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 7
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Premer pesta (DHUB) 60 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) S865 SNMU1305ZNTR-MM
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 65 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 865 LINE" Poglej vse