Opis:
Končni frez s WSP, premer držala, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 300 mm, držalo okroglo, držalo okroglo
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 20 mm
- Premer (DC/DCX) 20 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
- Izvedenka B na čelnem delu
- Dolžina glave (levo) 140 mm
- Rezalna plot height range (MIID) RCCT 1206MO
- Skupna dolžina (OAL) 300 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 7 stopinj
- Gred posode je okrogla