ETS D040-06-W16-LN08 Utorni in kolutni rezkarji

Št. art.: 3104549
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MINI-TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104549
EAN/GTIN 7291075219111
Številka proizvajalca 3104549
L-število L23980 282

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje in diskasto rezkanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 40 mm, število rezalnih robov (CICT) 6, število žlebov (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 104 mm, efektivno obodno število žlebov (ZEFP) 3

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Funkcionalna dolžina (LF) 80 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 083504-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL) 104 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 3
  • Weldon gred

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MINI-TANGSLOT" Poglej vse