HOF D125-08-38.10-R07 Rezkar za plano rezkanje za 8-kotne in okrogle obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3104186
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIOCTO
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104186
EAN/GTIN 7291075180268
Številka proizvajalca 3104186
L-število L23980 1266

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje, rezkar za rezkanje vogalov s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 38,1 mm, premer (DC/DCX) 137,5 mm, število rezalnih teles (CICT) 8, premer pesta (DHUB) 82 mm, skupna dolžina (OAL) 63,5 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 38,1 mm
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Premer (DC/DCX) 137,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 137,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 8
  • Dolžina reza maks (APMX) 4,6 mm
  • Premer pesta (DHUB) 82 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Skupna dolžina (OAL) 63,5 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 42 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIOCTO" Poglej vse